浄化槽 エアーポンプのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
107件の「浄化槽 エアーポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄化槽ブロワー」、「安永」、「浄化槽ブロアー」などの商品も取り扱っております。
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体 空気 周波数(Hz) 50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ 仕様 単独槽用、吐出専用 付属品 L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 流体 空気 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg) 6.1 流体 空気 周波数(Hz) 50/60 騒音レベル(dB(A)) 40 定格圧力範囲(kPa) 18.0
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg) 5.8 流体 空気 周波数(Hz) 50/60 騒音レベル(dB(A)) 37 定格圧力範囲(kPa) 14.7
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吐出専用タイプ(省エネモデル)
用途浄化槽/養魚関係/ガスバーナー/空気清浄器/泡風呂/各種工業関係 質量(kg) 14.1 流体 空気 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 340×220×216 定格圧力範囲(kPa) 20
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 256×200×222 使用温度(℃) 5~40 呼称径寸法(mm) Φ18
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源 AC100V・50/60Hz 口径(Φmm) (送風)5<エアホース用>
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。A.Sデバイス、H.T構造、イージーメンテナンス
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 周波数(Hz) 50/60共用 使用圧力範囲(kPa) 10~30 定格圧力(kPa) 20
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。 吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。
質量(kg) 6 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 190×210×212 使用温度(℃) 5~40 呼称径寸法(mm) Φ18 騒音値(dB) 35 定格圧力範囲(kPa) 14.7
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
電圧(V) AC100 流体 空気 周波数(Hz) 50/60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減) 新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。 騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 周波数(Hz) 50/60共用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 186×176×199 使用圧力範囲(kPa) 10~20
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
質量(kg) 2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 207×182×205 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 1.6(プラグ付キャブタイヤコード) 圧力(kPa) 11 絶縁階級 E種(コイル)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相AC100 騒音値(dB) 36 使用圧力範囲(kPa) 10~20(常用圧力:14.7)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
質量(kg) 14.1 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 340×220×216 呼称径寸法(mm) Φ26 騒音値(dB) 43 圧力(kPa) 20 入力(W) 180/170 使用圧力範囲(kPa) 10~25
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
質量(kg) 14.1 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 340×220×216 呼称径寸法(mm) Φ26 騒音値(dB) 45 圧力(kPa) 20 入力(W) 210/215 使用圧力範囲(kPa) 10~25
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷